Nedtrain Oud
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
Holzschrauben
51866
51866.035.040
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
Halbrundholzschraube mit Kreuzschlitz Pozidriv DIN 7996-Z Rostfreistahl A2 3,5X40MM
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart
Pozidriv
Kopfform
Halbrundkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Info
Wood screw thread acc. to DIN 7998.
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
3.5 mm
Länge
40 mm
Antriebsart
Pozidriv
Kopfform
Halbrundkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Info
Wood screw thread acc. to DIN 7998.
Maße
D (mm)
3.5
dk
7
ds
3.5
k
2.35
L (mm)
40
No. cross recess
2
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
DIN
7996 Z
NF
E25-603
NEN
2254
Artikelnummern
Artikelnummer
51866.035.040
EAN
8715494109116
UBB
500571507788
UNSPSC
31161508