Gewindeschneidschrauben
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
Gewindeschneidschrauben
27180
27180.040.025
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
Gewindeschneidende Linsensenkschraube mit Phillips Kreuzschlitz DIN 7516 EE-H Stahl Elektrolytisch verzinkt M4X25
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart
Phillips
Kopfform
Linsensenkkopf
Material
Stahl
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Gewinde
Metrisches Gewinde
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1.000
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M4
Länge
25 mm
Antriebsart
Phillips
Kopfform
Linsensenkkopf
Material
Stahl
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
The predrill diamerter Drill ø (H11) is a guideline for medium strength material. For soft or thin materials a smaller hole can be chosen, for hard or thick material a bigger hole may be chosen. It is recommended to select the exact diameter based on tests.
The engagement depth should by no means exceed twice the nominal screw diamerter.
Maße
d-D
M4
dk
7.5
Drill ø (H11)
3.6
f ≈
1
k (max.)
2.2
L (mm)
25
No. cross recess
2
P
0.7
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
DIN
7516-EE H
Artikelnummern
Artikelnummer
27180.040.025
EAN
8715492951335
UBB
950352266619
UNSPSC
31161507