Gewindefurchende Schrauben
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
Gewindefurchende Schrauben
26550
26550.020.004
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
Gewindefurchende Schraube mit Linsenkopf Pozi DIN 7500ce Stahl Elektrolytisch verzinkt D7500 D7500 M2X4
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart
Pozidriv
Kopfform
Linsenkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M2
Länge
4 mm
Antriebsart
Pozidriv
Kopfform
Linsenkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Gewinde
Metrisches Gewinde
Maße
d-D
M2
dk (max.)
4
k (max.)
1.72
L (mm)
4
No. cross recess
1
P
0.4
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
DIN
≈7500-1-CE Z
Artikelnummern
Artikelnummer
26550.020.004
EAN
8712423008717
UBB
500654306751
UNSPSC
31162400