text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Drehmomentschlüssel K 3/4 80-400


For controlled fastener tightening. Built-in ratchet· Adjustable working range· Sturdy, varnished steel tube construction with galvanised ratchet and high-grade plastic parts· Tactile and audible release signal· Classified in accordance with DIN EN ISO 6789:2003 Type II Class A*· Release accuracy ± 3 % from pre-set scale value· Ergonomically-shaped, 2-c

Artikelnummer 8P139726
Gesamtlänge 715.5
Anschlussgröße 3/4 Zoll
Mit Signalton Ja
Anzugsdrehmoment 80 - 400
Größe des Anschlusses 20
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge 715.5
Anschlussgröße 3/4 Zoll
Mit Signalton Ja
Anzugsdrehmoment 80 - 400
Größe des Anschlusses 20
Einstellung der Schrittweite 10
Genauigkeit Skalenteilung 1
Modell Schraubendreher Nein
Genauigkeit nach ISO 6789 3
Mit Skala Ja

Beschreibung

For controlled fastener tightening. Built-in ratchet· Adjustable working range· Sturdy, varnished steel tube construction with galvanised ratchet and high-grade plastic parts· Tactile and audible release signal· Classified in accordance with DIN EN ISO 6789:2003 Type II Class A*· Release accuracy ± 3 % from pre-set scale value· Ergonomically-shaped, 2-component plastic handle with calibration aid· Switch between main scale (Nm) and secondary scale (lbf.ft)· With micrometer scale for main scale (Nm) to set between scale values· Ergonomic torque adjustment system with reference symbol· Quick-adjustment option· Locking adjustment setting systemType:With sliding square and securing pin* With a traceable factory certificate. Calibrated to a max. deviation of ± 3 %. The standard requirement (± 4 %) is exceeded for your safety.

Artikelnummern

Artikelnummer 8P139726
EAN 4002805931400
UBB 500632577325
UNSPSC 27111715
Hersteller Artikel Nr 2641267
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.