text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO FLRD.ZANGE 8132 200TL


Nach DIN ISO 5745 Flach-runde, lange Backen, Greifflächen gerade, gezahnt Für Halte-, Greif-, Biege- und Schneidarbeiten Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 61 - 63 HRC Gedore Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffschutzhüllen TL = klar lackiert, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen

Artikelnummer G3026.400.200
Isoliert Ja
Form Gerade
Gewicht 181
Länge 202
Isolationsschutz 1000 V Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Ja
Form Gerade
Gewicht 181
Länge 202
Isolationsschutz 1000 V Nein
Werkstoff Stahl
Länge der Backe 75.7
Breite des Kopfes 18.5
Griffige Ausführung 2-Komponenten
Abdeckung des Griffs Andere
Geschmiedet Ja
Höhe des Kopfes 9.5
VDE-geprüft Nein

Artikelnummern

Artikelnummer G3026.400.200
EAN 4010886671092
UBB 240102245745
UNSPSC 27112148
Hersteller Artikel Nr 6710960
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.