Gewindeformschrauben
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
Gewindeformschrauben
67582
67582.030.014
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
Flanschkopfschraube, TX, für Kunststoff 30° Stahl Elektrolytisch verzinkt 3X14MM
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart
Innensechsrund
Kopfform
Zylinderkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
3 mm
Länge
14 mm
Antriebsart
Innensechsrund
Kopfform
Zylinderkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Gewinde
Forming thread for plastics
Maße
d1 (max.)
6
D (mm)
3
k (max.)
2.1
L (mm)
14
No. Torx®
10
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
67582.030.014
EAN
8712423039070
UBB
500656851796
UNSPSC
31161512