Kopfschrauben
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
Kopfschrauben
24649
24649.080.016
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
Flachkopfschraube mit Schlitz und großem Kopf DIN 921 DIN 921 Stahl Elektrolytisch verzinkt 5.8 M8X16
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
5.8
Antriebsart
Schlitz
Kopfform
Flachkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 100
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M8
Länge
16 mm
Klasse
5.8
Antriebsart
Schlitz
Kopfform
Flachkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Gewinde
Metrisches Gewinde
Maße
d-D
M8
Thread length (min.)
24
dk (max.)
25
Full thread if L ≤
30
k (max.)
3.8
L (mm)
16
n
2
P
1.25
t (min.)
1.9
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
DIN
921
Artikelnummern
Artikelnummer
24649.080.016
EAN
8717077228474
UBB
500648255114
UNSPSC
31161504