Gewindeformschrauben
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
Gewindeformschrauben
67573
67573.025.006
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
Flachkopfschraube, TX, für Kunststoff 30° Stahl Elektrolytisch verzinkt schwarz passiviert 2,5X6MM
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart
Innensechsrund
Kopfform
Flachkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt schwarz passiviert
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
2.5 mm
Länge
6 mm
Antriebsart
Innensechsrund
Kopfform
Flachkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt schwarz passiviert
Gewinde
Forming thread for plastics
Maße
D (mm)
2.5
dk (max.)
4.2
k (max.)
1.6
L (mm)
6
No. Torx®
7
Socket
7
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
67573.025.006
EAN
8712423037229
UBB
500656834891
UNSPSC
31161512