Gewindeformschrauben
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
Gewindeformschrauben
51802
51802.030.008
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
Flachkopfschraube, PZ, für Kunststoff 30° Rostfreistahl A2 3X8MM
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart
Pozidriv
Kopfform
Flachkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Gewinderichtung
Rechts
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
3 mm
Länge
8 mm
Antriebsart
Pozidriv
Kopfform
Flachkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Gewinderichtung
Rechts
Gewinde
Forming thread for plastics
Maße
D (mm)
3
dk (max.)
5.3
k (max.)
2
L (mm)
8
No. cross recess
1
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
51802.030.008
EAN
8712423022737
UBB
500656802872
UNSPSC
31161512