Nedtrain Oud
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
Kopfschrauben
24640
24640.040.006
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
Flachkopf mit Schlitz DIN 85 DIN 85 Stahl Elektrolytisch verzinkt 4.8 M4X6
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
4.8
Antriebsart
Schlitz
Kopfform
Flachkopf
Material
Stahl
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 500
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M4
Länge
6 mm
Klasse
4.8
Antriebsart
Schlitz
Kopfform
Flachkopf
Material
Stahl
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].
Maße
d-D
M4
Thread length (min.)
38
dk (max.)
8
Full thread if L ≤
40
k (max.)
2.4
L (mm)
6
n
1.2
P
0.7
t (min.)
1
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
DIN
85
NEN
≈1603
ISO
≈1580
NF
≈E25-128
BS
≈4183
ASME
≈B18.6.7M
Artikelnummern
Artikelnummer
24640.040.006
EAN
8715492637260
UBB
950353153329
UNSPSC
31161504