Blechschrauben
51600
51600.048.009
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
Flachkopf mit Schlitz DIN 7971 DIN 7971 C Rostfreistahl A2 ST4,8X9,5MM
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart
Schlitz
Kopfform
Flachkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Gewinde
Blechgewinde
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
4.8 mm
Länge
9.5 mm
Antriebsart
Schlitz
Kopfform
Flachkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Gewinde
Blechgewinde
Maße
D (mm)
4.8
dk
9.5
k
2.8
L (mm)
9.5
n
1.2
P
1.6
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
DIN
7971 C
BS
4174
NF
E25-663 C
ISO
1481 C
Artikelnummern
Artikelnummer
51600.048.009
EAN
8715492299420
UBB
950352171322
UNSPSC
31161507
Laden Sie das CAD-Modell herunter