Nedtrain Oud
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
Blechschrauben
51600
51600.039.038
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
Flachkopf mit Schlitz DIN 7971 DIN 7971 C Rostfreistahl A2 ST3,9X38MM
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart
Schlitz
Kopfform
Flachkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Gewinde
Blechgewinde
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
3.9 mm
Länge
38 mm
Antriebsart
Schlitz
Kopfform
Flachkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Gewinde
Blechgewinde
Maße
D (mm)
3.9
dk
7.5
k
2.25
L (mm)
38
n
1
P
1.4
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ISO
1481 C
NF
E25-663 C
DIN
7971 C
BS
4174
Artikelnummern
Artikelnummer
51600.039.038
EAN
8715492299314
UBB
950352170258
UNSPSC
31161507
Laden Sie das CAD-Modell herunter