Blechschrauben
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
Blechschrauben
26765
26765.055.032
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
Flachkopf mit Kreuzschlitz ohne Punkt DIN 7981 DIN 7981 F-H Stahl Elektrolytisch verzinkt 5,5X32MM
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart
Phillips
Kopfform
Flachkopf
Material
Stahl
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Gewinde
Blechgewinde
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 250
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
5.5 mm
Länge
32 mm
Antriebsart
Phillips
Kopfform
Flachkopf
Material
Stahl
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Gewinde
Blechgewinde
Maße
D (mm)
5.5
dk (max.)
10.8
k
3.95
L (mm)
32
No. cross recess
3
P
1.8
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
DIN
7981 F
BS
≈4174-B
ISO
≈7049 F
ASME
≈B18.6.5M-B
NF
≈E25-658 F
Artikelnummern
Artikelnummer
26765.055.032
EAN
8717077254039
UBB
500649056107
UNSPSC
31161507
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen