P18A-2
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
Blechschrauben
51664
51664.029.006
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
Flachkopf, Innensechsrund ISO 14585 C Rostfreistahl A2 ST2,9X6,5MM
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart
Innensechsrund
Kopfform
Flachkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Gewinde
Blechgewinde
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1.000
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
2.9 mm
Länge
6.5 mm
Antriebsart
Innensechsrund
Kopfform
Flachkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Gewinde
Blechgewinde
Maße
D (mm)
2.9
dk (max.)
5.6
k (max.)
2.4
L (mm)
6.5
P
1.1
Socket
10
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ISO
14585 C
Artikelnummern
Artikelnummer
51664.029.006
EAN
8715494275842
UBB
500571867497
UNSPSC
31161507