Blechschrauben
51664
51664.022.025
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
Flachkopf, Innensechsrund ISO 14585 C Rostfreistahl A2 ST2,2X25MM
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart
Innensechsrund
Kopfform
Flachkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Gewinde
Blechgewinde
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
2.2 mm
Länge
25 mm
Antriebsart
Innensechsrund
Kopfform
Flachkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Gewinde
Blechgewinde
Maße
D (mm)
2.2
dk (max.)
4.2
k (max.)
1.8
L (mm)
25
P
0.8
Socket
6
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ISO
14585 C
Artikelnummern
Artikelnummer
51664.022.025
EAN
8715494596817
UBB
500633278998
UNSPSC
31161507