Nedtrain Oud
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
Dichtringe
45191
45191.080.014
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
Flachdichtringe HB 32-45, h=1mm DIN 7603 A Aluminium Al 99,0 8X14MM
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Material
Aluminium
Material technisch
Al 99.0
Außendurchm.
14
Info
h=1±0.2
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 100
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
8 mm
Material
Aluminium
Material technisch
Al 99.0
Außendurchm.
14
Info
h=1±0.2
Maße
d1
8
d1 (min.)
8.2
d2
14
d2 (max.)
13.9
D (mm)
8
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
DIN
7603-A
Artikelnummern
Artikelnummer
45191.080.014
EAN
8715492836625
UBB
950356145512
UNSPSC
31161818
Laden Sie das CAD-Modell herunter