HERBO BVBA
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
Flügelschrauben
16210
16210.120.080
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
Flügelschrauben mit runden Flügel DIN 316 DIN 316 Gußeisen Elektrolytisch verzinkt M12X80
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart
Flügel
Material
Gußeisen
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Gewinde
Metrisches Gewinde
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 20
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M12
Länge
80 mm
Antriebsart
Flügel
Material
Gußeisen
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Gewinde
Metrisches Gewinde
Maße
d-D
M12
e (max.)
65
h (max.)
33.5
L (mm)
80
P
1.75
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
NEN
1624
DIN
316
Artikelnummern
Artikelnummer
16210.120.080
EAN
8715492589668
UBB
954351844780
UNSPSC
31161500