Flügelmuttern
U51810
U51810.031.0001
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
Flügelmuttern A UNC ASME B18.6.9 Rostfreistahl ASTM F594 304 5/16-18
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Antriebsart
Flügel
Kopfform
Flügel
Material
Rostfreistahl
Material technisch
ASTM F594 304
Gewinderichtung
Rechts
Gewinde
Unie Gewinde grob
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
5/16 Inch
Antriebsart
Flügel
Kopfform
Flügel
Material
Rostfreistahl
Material technisch
ASTM F594 304
Gewinderichtung
Rechts
Gewinde
Unie Gewinde grob
Maße
A (max.)
1.25
B (max.)
0.66
d (min.)
0.32
E (max.)
0.58
TPI
18
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ASME
B18.6.9
Artikelnummern
Artikelnummer
U51810.031.0001
EAN
8715492904898
UBB
500625892426
UNSPSC
31162400