Leicht
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
Leicht
63224
63224.060.030
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
Fischer Nagelhülsen Typ fnh Stahl Elektrolytisch verzinkt FNH 6/30
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Material
Stahl
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Typ Nr.
FNH
Info
Drill depth (min.) for through fixing.
Allowable loads in kN are valid for non-structural applications.
Allowable load includes the safety factor 4.
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
6 mm
Länge
30 mm
Material
Stahl
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Typ Nr.
FNH
Info
Drill depth (min.) for through fixing.
Allowable loads in kN are valid for non-structural applications.
Allowable load includes the safety factor 4.
Maße
Concrete ≥ C20/25
0.5
D (mm)
6
Drill depth (min.)
40
Drill ø
6
Effective anchorage depth (hef)
30
L (mm)
30
Type
FNH6/30
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
63224.060.030
EAN
4048962293258
UBB
500676091936
UNSPSC
31162103
Hersteller Artikel Nr
541894
Laden Sie zusätzliche Informationen Herunter