text.skipToContent
text.skipToNavigation
Sehr geehrter Kunde, geben Sie Ihre Bestellung aufgrund des Christi Himmelfahrtstages und der geplanten Wartungsarbeiten rechtzeitig auf.
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
Schwer
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
Schwer
63324
63324.120.140
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
Fischer Bolzenanker Stahl Elektrolytisch verzinkt 12/140 (12X236)
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Material
Stahl
Approval
ETA Option 7
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Gewinde
Metrisches Gewinde
Typ Nr.
FBN II
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M12
Länge
236 mm
Material
Stahl
Approval
ETA Option 7
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Gewinde
Metrisches Gewinde
Typ Nr.
FBN II
Info
d
o
= Nominal diameter of drill bit.
t
fix
= Grip range.
h
ef
= Effective anchorage depth.
Min. t
d
= Recommended drilling depth.
kN = Load in kN.
The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γ
f
= 1,4 and if the S
cr
, N and C
cr
, N are taken in to account.
When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
Maße
d-D
M12
do
12
hef
65
kN
8.5
L (mm)
236
Min. td
225
Ring ø
24
tfix
140
Type
12/140 (12X236)
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
63324.120.140
EAN
4006209452684
UBB
500504272989
UNSPSC
31162101
Hersteller Artikel Nr
45268
Laden Sie zusätzliche Informationen Herunter
Laden Sie E-Dok. Herunter