Produkte
Menu
Befestigung
Schrauben
Innensechskant/Torx und Stellschrauben
Muttern
Schrauben
Gewindestangen & Stiftschrauben
Scheiben und Ringe
Verankerungsprodukte
Stifte und Schlüssel
Nieten
Gewindenachschneiden & Schneideisen
Haken und Ösen
Technische Teile und Maschinenteile
Befestigungssortimente & Lagersysteme
Werkzeug & Systeme
Systeme, Möbel & Sicherheitsverschlüsse
Abstandhalter & Abstandsbolzen
Maschinenteile
Auslass
Werkzeuge & MRO
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
Schwer
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
Verankerungsprodukte
Schwer
63324
63324.120.100
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
Fischer Bolzenanker Stahl Elektrolytisch verzinkt 12/100 (12X196)
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Material
Stahl
Approval
ETA Option 7
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Gewinde
Metrisches Gewinde
Typ Nr.
FBN II
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 20
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M12
Länge
196 mm
Material
Stahl
Approval
ETA Option 7
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Gewinde
Metrisches Gewinde
Typ Nr.
FBN II
Info
d
o
= Nominal diameter of drill bit.
t
fix
= Grip range.
h
ef
= Effective anchorage depth.
Min. t
d
= Recommended drilling depth.
kN = Load in kN.
The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γ
f
= 1,4 and if the S
cr
, N and C
cr
, N are taken in to account.
When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
Maße
d-D
M12
do
12
hef
65
kN
8.5
L (mm)
196
Min. td
185
Ring ø
24
tfix
100
Type
12/100 (12X196)
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
63324.120.100
EAN
4006209452660
UBB
500504272641
UNSPSC
31162101
Hersteller Artikel Nr
45266
Laden Sie zusätzliche Informationen Herunter
Laden Sie E-Dok. Herunter
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen