Spring plungers with slot and thrust pin, LONG-LOK secured strong spring force
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
Spring plungers, Indexing plungers, Locking elements
Spring plungers
Spring plungers with slot and thrust pin, LONG-LOK secured strong spring force
58537
58537.100.001
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
Federstößel mit Schlitz und Druckbolzen, LONG-LOK gesichert starke Federkraft Edelstahl 1.4305 M10
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
D1_MM
4.5
Antriebsart
Schlitz
Material
Rostfreistahl
Material technisch
1.4305
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
Material: Sleeve 1.4305. Thrust pin 1.4034. Spring 1.4310. LONG-LOK thread lock in nylon.Version: Bright. Thrust pin hardened. L2 = approx. 2x thread pitch.
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
D1_MM
4.5
Antriebsart
Schlitz
Material
Rostfreistahl
Material technisch
1.4305
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
Material: Sleeve 1.4305. Thrust pin 1.4034. Spring 1.4310. LONG-LOK thread lock in nylon.Version: Bright. Thrust pin hardened. L2 = approx. 2x thread pitch.
Maße
D
10
D1
4.5
F1 = springiness beginning in N
20
F2 = springiness end in N
54
H
2.5
L1
9
Loosening torque approx. (Nm)
0.62
N
1.6
L
19
Tightening torque approx. (Nm)
1.36
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
58537.100.001
UBB
500689839776
UNSPSC
31162807