Nedtrain Oud
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
Steck- und Schraubenschlüssel
Doppelringschlüssel
Ratschenschlüssel
7J684146
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
Facom Ratschenschlüssel 16X18MM
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
7J684146
Schutz der Oberfläche
Verchromt
Schlüsselgröße groß
18
Schlüsselgröße klein
16
Modell mit einem Schraubenschlüssel
Nein
Kopfbreite klein
29.5
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Schutz der Oberfläche
Verchromt
Schlüsselgröße groß
18
Schlüsselgröße klein
16
Modell mit einem Schraubenschlüssel
Nein
Kopfbreite klein
29.5
Breite des Kopfes groß
33.5
Modell mit Ratsche
Ja
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Gerade, metrische Knarren-Ringschlüssel: zur Betätigung der Mutter von der Seite. Kompakter und durch Umdrehen des Schlüssels umschaltbarer Knarrenmechanismus. Drehwinkel 5° (7,5° für die Schlüsselweite 6 mm 6° für die Schlüsselweiten 7, 8 und 9 mm). Metrische Abmessungen: 6 bis 24 mm. Ausführung: verchromt, satiniert.
Artikelnummern
Artikelnummer
7J684146
EAN
3148517424937
UBB
500638535061
UNSPSC
27111726
Hersteller Artikel Nr
64.16X18