Flanschlöser
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
Klemmen & Zugvorrichtung
Zugvorrichtung
Flanschlöser
6C872961
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
FAC CLAMP SEPERATOR DS.J5
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
6C872961
Modell
Andere
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Modell
Andere
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Inhalt: - DS.10A: 7,5 x 9 mm - DS.11A: 5,2 x 6,9 mm - DS.12A: 6,6 x 7,9 mm - DS.13: 4,3 x 6,0 mm - DS.14: 12,7 x 16,7 mm - DS.P: Betätigungsgriff, mit Vierkant 9,53 mm, 3/8" - J.236: Verbindungsstück für Bits Erleichtert das Spreizen des Flansches an Fahrzeugen mit Mac Pherson-Federbein. Ermöglicht den Ausbau der Stoßdämpfer auf der Werkbank. Schnell und wirksam. Alle Fahrzeuge mit abnehmbaren Flanschen (Citroën, Peugeot, Ford, VAG, Audi). Der Griff kann durch eine 3/8"-Umschaltknarre ersetzt werden, für die ein Fach im Kasten vorgesehen ist.
Artikelnummern
Artikelnummer
6C872961
EAN
3148516943729
UBB
500639375152
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
DS.J5