Bohrbuchse
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
F3685
F3685.053.001
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
Fabory Bohrwerkzeugflansch Short DIN 172 A 5,3 MM
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
D (mm)
Typ des Zubehörs/Ersatzteils
Andere
Zubehör
Ja
Ersatzteil
Nein
d1
5.30
d2
10
d3
13
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
D (mm)
5.30
Typ des Zubehörs/Ersatzteils
Andere
Zubehör
Ja
Ersatzteil
Nein
d1
5.30
d2
10
d3
13
h1
3
h2
10
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
DIN
172A
Artikelnummern
Artikelnummer
F3685.053.001
EAN
8716563437772
UBB
240201668235
UNSPSC
27110000