text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 13 5941299
Mehr als 40 Geschäften
Größtes Sortiment in Europa
Spezialist seit mehr als 70 Jahren
Anmelden
Registrieren
Land
Belgien
Deutschland
Frankreich
Großbritannien
Italien
Niederlande
Polen
Portugal
Rumänien
Slowakei
Spanien
Tschechien
Ungarn
Andere
Fabory-Gruppe
Europa
中国
Sprache
Niederländisch
Französisch
Englisch
Englisch
Französisch
Deutsch
Spanisch
Italienisch
Französisch
Englisch
Englisch
Niederländisch
Englisch
Polnisch
Englisch
Portugiesisch
Englisch
Rumänisch
Englisch
Slowakisch
Englisch
Spanisch
Englisch
Tschechisch
Englisch
Ungarisch
Englisch
Chinesisch (vereinfacht)
Deutsch
Englisch
Italienisch
Englisch
Land
Belgien
Deutschland
Frankreich
Großbritannien
Italien
Niederlande
Polen
Portugal
Rumänien
Slowakei
Spanien
Tschechien
Ungarn
Andere
Fabory-Gruppe
Europa
中国
Sprache
Niederländisch
Französisch
Englisch
Englisch
Französisch
Deutsch
Spanisch
Italienisch
Französisch
Englisch
Englisch
Niederländisch
Englisch
Polnisch
Englisch
Portugiesisch
Englisch
Rumänisch
Englisch
Slowakisch
Englisch
Spanisch
Englisch
Tschechisch
Englisch
Ungarisch
Englisch
Chinesisch (vereinfacht)
Deutsch
Englisch
Italienisch
Englisch
Anmelden
Registrieren
Hide me
Produkte
Menu
Befestigung
Schrauben
Innensechskant/Torx und Stellschrauben
Muttern
Schrauben
Gewindestangen & Stiftschrauben
Scheiben und Ringe
Verankerungsprodukte
Stifte und Schlüssel
Nieten
Gewindenachschneiden & Schneideisen
Haken und Ösen
Technische Teile und Maschinenteile
Befestigungssortimente & Lagersysteme
Werkzeug & Systeme
Systeme, Möbel & Sicherheitsverschlüsse
Abstandhalter & Abstandsbolzen
Maschinenteile
Auslass
Werkzeuge & MRO
Handwerkzeuge
Zerspanungswerkzeuge
Sicherheitsprodukte
Elektrowerkzeuge
Schleifmittel
Automobil & Flotte
Chemikalien, Farben & Bänder
Materialtransport und Lagerung
Luftdruckwerkzeuge
Elektrobedarf
Hausmeisterraum & Waschraum
Technical chemicals
Hydraulik, Pneumatik & Klempnerei
Schweißen, Löten und Gase
Sonderangebote
0
0 Artikel
Mit dem Einkaufen fortfahren
Zur Kasse
Dein Einkaufswagen ist leer
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Zubehör
Alle kategorien
Automobil & Flotte
Brands
Chemikalien, Farben & Bänder
Elektrobedarf
Elektrowerkzeuge
Handwerkzeuge
Hausmeisterraum & Waschraum
Hydraulik, Pneumatik & Klempnerei
Luftdruckwerkzeuge
Materialtransport und Lagerung
Schleifmittel
Schweißen, Löten und Gase
Sicherheitsprodukte
Sonderangebote
Technical chemicals
Verbindungselemente
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Zerspanungswerkzeuge
Bohren
Zubehör
F3685.365.001
...
Preis anzeigen
Melden Sie sich an, um den Lagerbestand anzuzeigen
Login to add to catalog
Ihr Passwort muss mindestens 8 Zeichen enthalten, einschließlich eines Sonderzeichens und einer Nummer
Haben Sie ihr Kennwort vergessen?
Benutzerkonto anlegen
Sie können jederzeit und überall online bestellen
Sie können Ihre Nettopreise sehen
Sie können durch unsere Bestellungsgeschichte suchen
Benutzerkonto anlegen
Fabory Bohrwerkzeugflansch Short DIN 172 A 36,5 MM
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
F3685.365.001
Typ des Zubehörs/Ersatzteils
Andere
Zubehör
Ja
Ersatzteil
Nein
d1
36.50
d2
55
d3
59
h1
5
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Typ des Zubehörs/Ersatzteils
Andere
Zubehör
Ja
Ersatzteil
Nein
d1
36.50
d2
55
d3
59
h1
5
h2
30
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
F3685.365.001
EAN
8716563439479
UBB
240201681006
UNSPSC
27110000
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen