Nedtrain Oud
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
Holzschrauben
51871
51871.035.012
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
Cross recessed raised countersunk head timber screw with CE marking Pozidriv DIN 7995-Z Rostfreistahl A2 3,5X12MM
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart
Pozidriv
Kopfform
Linsensenkkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
3.5 mm
Länge
12 mm
Antriebsart
Pozidriv
Kopfform
Linsensenkkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Maße
D (mm)
3.5
dk
6.5
ds
3.5
f ≈
0.9
k (max.)
1.93
L (mm)
12
No. cross recess
2
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
DIN
7995 Z
Artikelnummern
Artikelnummer
51871.035.012
EAN
8712423004771
UBB
500634507411
UNSPSC
31161508