Fassadenschrauben
51892
51892.065.200
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
Cladding screw with sealing washer 16mm cone point Rostfreistahl A2 cone point 6,5X200MM
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Gewinde
Blechgewinde
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
6.5 mm
Länge
200 mm
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Gewinde
Blechgewinde
Info
cone point
Maße
d2
16
D (mm)
6.5
h
3
k
4.6
L (mm)
200
s
3
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
51892.065.200
EAN
8717077785007
UBB
500634515901
UNSPSC
31162400