text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 13 5941299
Mehr als 40 Geschäften
Größtes Sortiment in Europa
Spezialist seit mehr als 70 Jahren
Anmelden
Registrieren
Land
Belgien
Deutschland
Frankreich
Großbritannien
Italien
Niederlande
Polen
Portugal
Rumänien
Slowakei
Spanien
Tschechien
Ungarn
Andere
Fabory-Gruppe
Europa
中国
Sprache
Niederländisch
Französisch
Englisch
Englisch
Französisch
Deutsch
Spanisch
Italienisch
Französisch
Englisch
Englisch
Niederländisch
Englisch
Polnisch
Englisch
Portugiesisch
Englisch
Rumänisch
Englisch
Slowakisch
Englisch
Spanisch
Englisch
Tschechisch
Englisch
Ungarisch
Englisch
Chinesisch (vereinfacht)
Deutsch
Englisch
Italienisch
Englisch
Land
Belgien
Deutschland
Frankreich
Großbritannien
Italien
Niederlande
Polen
Portugal
Rumänien
Slowakei
Spanien
Tschechien
Ungarn
Andere
Fabory-Gruppe
Europa
中国
Sprache
Niederländisch
Französisch
Englisch
Englisch
Französisch
Deutsch
Spanisch
Italienisch
Französisch
Englisch
Englisch
Niederländisch
Englisch
Polnisch
Englisch
Portugiesisch
Englisch
Rumänisch
Englisch
Slowakisch
Englisch
Spanisch
Englisch
Tschechisch
Englisch
Ungarisch
Englisch
Chinesisch (vereinfacht)
Deutsch
Englisch
Italienisch
Englisch
Anmelden
Registrieren
Hide me
Produkte
Menu
Befestigung
Schrauben
Innensechskant/Torx und Stellschrauben
Muttern
Schrauben
Gewindestangen & Stiftschrauben
Scheiben und Ringe
Verankerungsprodukte
Stifte und Schlüssel
Nieten
Gewindenachschneiden & Schneideisen
Haken und Ösen
Technische Teile und Maschinenteile
Befestigungssortimente & Lagersysteme
Werkzeug & Systeme
Systeme, Möbel & Sicherheitsverschlüsse
Abstandhalter & Abstandsbolzen
Maschinenteile
Auslass
Werkzeuge & MRO
Handwerkzeuge
Zerspanungswerkzeuge
Sicherheitsprodukte
Elektrowerkzeuge
Schleifmittel
Automobil & Flotte
Chemikalien, Farben & Bänder
Materialtransport und Lagerung
Luftdruckwerkzeuge
Elektrobedarf
Hausmeisterraum & Waschraum
Technical chemicals
Hydraulik, Pneumatik & Klempnerei
Schweißen, Löten und Gase
Sonderangebote
0
0 Artikel
Mit dem Einkaufen fortfahren
Zur Kasse
Dein Einkaufswagen ist leer
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Stiftschraube
Alle kategorien
Automobil & Flotte
Brands
Chemikalien, Farben & Bänder
Elektrobedarf
Elektrowerkzeuge
Handwerkzeuge
Hausmeisterraum & Waschraum
Hydraulik, Pneumatik & Klempnerei
Luftdruckwerkzeuge
Materialtransport und Lagerung
Schleifmittel
Schweißen, Löten und Gase
Sicherheitsprodukte
Sonderangebote
Technical chemicals
Verbindungselemente
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Verbindungselemente
Gewindestangen & Stiftschrauben
Stiftschraube
51280
51280.120.070
...
Preis anzeigen
Melden Sie sich an, um den Lagerbestand anzuzeigen
Login to add to catalog
Ihr Passwort muss mindestens 8 Zeichen enthalten, einschließlich eines Sonderzeichens und einer Nummer
Haben Sie ihr Kennwort vergessen?
Benutzerkonto anlegen
Sie können jederzeit und überall online bestellen
Sie können Ihre Nettopreise sehen
Sie können durch unsere Bestellungsgeschichte suchen
Benutzerkonto anlegen
Bolzen 1xd metrisch DIN 938 Rostfreistahl A2 M12X70
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Gewinderichtung
Rechts
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
ATTENTION: when ordering studs according to this DIN standard the proper designation is d x L,e.g. stud M10X70 - DIN 938, where the working length L = 70 mm and the thread length on the metal end b
m
= 10 mm. The overall length of the stud is 70 + 10 = 80 mm. The thread length on the nut end b= 26 mm.
The thread tolerance class on the metal end is Sk6 according to DIN 13-51, meaning "transition fit", which prevents loosening of the metal end of the studs during disassembly.
In case this transition fit is not wanted, add "Fo" in the designation. These studs have thread tolerance class 6g on both ends and can be supplied as specials.
Studs according to DIN 938 with a metal end ≈1d have many applications, but are mainly intended for use in steel counterparts.
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M12
Länge
70 mm
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Gewinderichtung
Rechts
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
ATTENTION: when ordering studs according to this DIN standard the proper designation is d x L,e.g. stud M10X70 - DIN 938, where the working length L = 70 mm and the thread length on the metal end b
m
= 10 mm. The overall length of the stud is 70 + 10 = 80 mm. The thread length on the nut end b= 26 mm.
The thread tolerance class on the metal end is Sk6 according to DIN 13-51, meaning "transition fit", which prevents loosening of the metal end of the studs during disassembly.
In case this transition fit is not wanted, add "Fo" in the designation. These studs have thread tolerance class 6g on both ends and can be supplied as specials.
Studs according to DIN 938 with a metal end ≈1d have many applications, but are mainly intended for use in steel counterparts.
Maße
b
30
bm≈1d
12
b =L-(x+3) up to L≤
35
d-D
M12
L (mm)
70
P
1.75
x
4.3
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
NF
E25-135
DIN
938
Artikelnummern
Artikelnummer
51280.120.070
EAN
8715492279835
UBB
950353388214
UNSPSC
31161610
Laden Sie das CAD-Modell herunter
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen