text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 13 5941299
Mehr als 40 Geschäften
Größtes Sortiment in Europa
Spezialist seit mehr als 70 Jahren
Anmelden
Registrieren
Land
Belgien
Deutschland
Frankreich
Großbritannien
Italien
Niederlande
Polen
Portugal
Rumänien
Slowakei
Spanien
Tschechien
Ungarn
Andere
Fabory-Gruppe
Europa
中国
Sprache
Niederländisch
Französisch
Englisch
Englisch
Französisch
Deutsch
Spanisch
Italienisch
Französisch
Englisch
Englisch
Niederländisch
Englisch
Polnisch
Englisch
Portugiesisch
Englisch
Rumänisch
Englisch
Slowakisch
Englisch
Spanisch
Englisch
Tschechisch
Englisch
Ungarisch
Englisch
Chinesisch (vereinfacht)
Deutsch
Englisch
Italienisch
Englisch
Land
Belgien
Deutschland
Frankreich
Großbritannien
Italien
Niederlande
Polen
Portugal
Rumänien
Slowakei
Spanien
Tschechien
Ungarn
Andere
Fabory-Gruppe
Europa
中国
Sprache
Niederländisch
Französisch
Englisch
Englisch
Französisch
Deutsch
Spanisch
Italienisch
Französisch
Englisch
Englisch
Niederländisch
Englisch
Polnisch
Englisch
Portugiesisch
Englisch
Rumänisch
Englisch
Slowakisch
Englisch
Spanisch
Englisch
Tschechisch
Englisch
Ungarisch
Englisch
Chinesisch (vereinfacht)
Deutsch
Englisch
Italienisch
Englisch
Anmelden
Registrieren
Hide me
Produkte
Menu
Befestigung
Schrauben
Innensechskant/Torx und Stellschrauben
Muttern
Schrauben
Gewindestangen & Stiftschrauben
Scheiben und Ringe
Verankerungsprodukte
Stifte und Schlüssel
Nieten
Gewindenachschneiden & Schneideisen
Haken und Ösen
Technische Teile und Maschinenteile
Befestigungssortimente & Lagersysteme
Werkzeug & Systeme
Systeme, Möbel & Sicherheitsverschlüsse
Abstandhalter & Abstandsbolzen
Maschinenteile
Auslass
Werkzeuge & MRO
Handwerkzeuge
Zerspanungswerkzeuge
Sicherheitsprodukte
Elektrowerkzeuge
Schleifmittel
Automobil & Flotte
Chemikalien, Farben & Bänder
Materialtransport und Lagerung
Luftdruckwerkzeuge
Elektrobedarf
Hausmeisterraum & Waschraum
Technical chemicals
Hydraulik, Pneumatik & Klempnerei
Schweißen, Löten und Gase
Sonderangebote
0
0 Artikel
Mit dem Einkaufen fortfahren
Zur Kasse
Dein Einkaufswagen ist leer
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Schwer
Alle kategorien
Automobil & Flotte
Brands
Chemikalien, Farben & Bänder
Elektrobedarf
Elektrowerkzeuge
Handwerkzeuge
Hausmeisterraum & Waschraum
Hydraulik, Pneumatik & Klempnerei
Luftdruckwerkzeuge
Materialtransport und Lagerung
Schleifmittel
Schweißen, Löten und Gase
Sicherheitsprodukte
Sonderangebote
Technical chemicals
Verbindungselemente
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Verbindungselemente
Verankerungsprodukte
Schwer
70524
70524.100.060
...
Preis anzeigen
Melden Sie sich an, um den Lagerbestand anzuzeigen
Login to add to catalog
Ihr Passwort muss mindestens 8 Zeichen enthalten, einschließlich eines Sonderzeichens und einer Nummer
Haben Sie ihr Kennwort vergessen?
Benutzerkonto anlegen
Sie können jederzeit und überall online bestellen
Sie können Ihre Nettopreise sehen
Sie können durch unsere Bestellungsgeschichte suchen
Benutzerkonto anlegen
Betonverankerungsschraube Senkkopf Typ bt Stahl Elektrolytisch verzinkt 10X60MM
Als Favorit hinzufügen
Nicht mehr verfügbar
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Material
Stahl
Approval
ETA Option 1
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Typ Nr.
BT
Info
d = Nominal diameter of drill bit.
N
rec
= Recommended load in kN for Non-cracked concrete.
s = Width across flats.
t
fix
= Grip range.
ETA1=BT10/BT12
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
10 mm
Länge
60 mm
Material
Stahl
Approval
ETA Option 1
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Typ Nr.
BT
Info
d = Nominal diameter of drill bit.
N
rec
= Recommended load in kN for Non-cracked concrete.
s = Width across flats.
t
fix
= Grip range.
ETA1=BT10/BT12
Maße
D (mm)
10
dk
24.5
L (mm)
60
Nrec
2.6
s
6
tfix
5
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
70524.100.060
EAN
9418659953829
UBB
500618319346
UNSPSC
31162101
Hersteller Artikel Nr
27325-PWR
Laden Sie zusätzliche Informationen Herunter
Laden Sie E-Dok. Herunter
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen