Schwer
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
Schwer
70572.160.150
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
Betonverankerungsschraube Sechskant Typ bt Stahl Elektrolytisch verzinkt 16X150MM
Als Favorit hinzufügen
Nicht mehr verfügbar
Previous
Next
Artikelnummer
70572.160.150
Durchmesser
Länge
Material
Stahl
Approval
ETA Option 1
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Durchmesser
16 mm
Länge
150 mm
Material
Stahl
Approval
ETA Option 1
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Info
d = Nominal diameter of drill bit.
N
rec
= Recommended load in kN.
s = Width across flats.
t
fix
= Grip range.
Maße
D (mm)
16
L (mm)
150
Nrec
9.9
s
23
tfix
70
Type
BT
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Blue-Tips Screwbolts Hex Head Blue-Tip screwbolts are one-piece heavy duty concrete screws with ETA option 1 approval Approved for very small edge distances One piece design for easy installation Dust relief thread allows for low installation torque Applications Racking & Shelving Temporary supports Fencing Railings & Handrails Stadium seating Fastening base plates to steel and metal
Artikelnummern
Artikelnummer
70572.160.150
EAN
8715492835390
UBB
500710333070
UNSPSC
31162101
Hersteller Artikel Nr
DFM1430021