Produkte
Menu
Befestigung
Schrauben
Innensechskant/Torx und Stellschrauben
Muttern
Schrauben
Gewindestangen & Stiftschrauben
Scheiben und Ringe
Verankerungsprodukte
Stifte und Schlüssel
Nieten
Gewindenachschneiden & Schneideisen
Haken und Ösen
Technische Teile und Maschinenteile
Befestigungssortimente & Lagersysteme
Werkzeug & Systeme
Systeme, Möbel & Sicherheitsverschlüsse
Abstandhalter & Abstandsbolzen
Maschinenteile
Auslass
Werkzeuge & MRO
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
Schwer
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
Verankerungsprodukte
Schwer
70572.160.100
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
Betonverankerungsschraube Sechskant Typ bt Stahl Elektrolytisch verzinkt 16X100MM
Als Favorit hinzufügen
Nicht mehr verfügbar
Previous
Next
Artikelnummer
70572.160.100
Durchmesser
Länge
Material
Stahl
Approval
ETA Option 1
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Durchmesser
16 mm
Länge
100 mm
Material
Stahl
Approval
ETA Option 1
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Info
d = Nominal diameter of drill bit.
N
rec
= Recommended load in kN.
s = Width across flats.
t
fix
= Grip range.
Maße
D (mm)
16
L (mm)
100
Nrec
6.3
s
23
tfix
20
Type
BT
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Blue-Tips Screwbolts Hex Head Blue-Tip screwbolts are one-piece heavy duty concrete screws with ETA option 1 approval Approved for very small edge distances One piece design for easy installation Dust relief thread allows for low installation torque Applications Racking & Shelving Temporary supports Fencing Railings & Handrails Stadium seating Fastening base plates to steel and metal
Artikelnummern
Artikelnummer
70572.160.100
EAN
8715492835383
UBB
500710332999
UNSPSC
31162101
Hersteller Artikel Nr
DFM1430019
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen