Schwer
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
Schwer
70563
70563.060.065
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
Betonverankerungsschraube Flachrundkopf Typ bt Stahl Elektrolytisch verzinkt 6X65MM
Als Favorit hinzufügen
Nicht mehr verfügbar
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Material
Stahl
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Typ Nr.
BT
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
6 mm
Länge
65 mm
Material
Stahl
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Typ Nr.
BT
Info
N
rec
= Recommended load in kN for Non-cracked concrete
t
fix
= Grip range
Maße
D (mm)
6
L (mm)
65
No. Torx®
30
Nrec
1.9
tfix
20
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Blue-Tip Betonschrauben - Flachkopf - verzinkt Blue-Tip Betonschrauben sind einteilige Schwerlast-Schraubanker Zugelassen für sehr kleine Randabstände Einfaches, schnelles und zuverlässiges Installieren in einer Vielzahl von Baustoffen Mit einem gehärteten Spezialgewinde für niedrige Montagedrehmoment Anwendung Einzäunung Geländer und Handläufe Montageschienen
Artikelnummern
Artikelnummer
70563.060.065
UBB
500679568427
UNSPSC
31162101
Hersteller Artikel Nr
DFM1420060