Ringmaulschlüssel
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
Steck- und Schraubenschlüssel
Ringmaulschlüssel
Ringmaulschlüssel
L8040
L8040.016.001
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
Bahco Ring-Maulschlüssel 11M 16 MM
Als Favorit hinzufügen
Nicht mehr verfügbar
Previous
Next
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Beschreibung
Ring-Maulschlüssel, lange Ausführung, metrisch ISO 691, ISO 3318, ISO 1711-1 und DIN 3113 Werkstoff: Hochleistungs-Stahllegierung Maulstellung 15° mit dünnem Kopf für verbesserte Zugänglichkeit Ringseite 15° abgewinkelt Doppelsechskant mit Dynamic-Drive-Profil erhöht die Lebensdauer der Schrauben und Muttern Verchromte Micro-Matt-Ausführung mit hochwertiger Oberfläche Schlüsselweiten 41 mm bis 60 mm siehe 1952M
Artikelnummern
Artikelnummer
L8040.016.001
EAN
7314151829216
UBB
203120610944
UNSPSC
27111726
Hersteller Artikel Nr
11M-16