text.skipToContent
text.skipToNavigation
Sehr geehrter Kunde, geben Sie Ihre Bestellung aufgrund des Christi Himmelfahrtstages und der geplanten Wartungsarbeiten rechtzeitig auf.
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
Augenschraubbolzen DIN 444b
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
Augenschraubbolzen
Augenschraubbolzen DIN 444b
16181
16181.100.045
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
Augenschraubbolzen DIN 444b DIN 444 B Stahl Elektrolytisch verzinkt 4.6 M10X45
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
4.6
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Gewinde
Metrisches Gewinde
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M10
Länge
45 mm
Klasse
4.6
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Gewinde
Metrisches Gewinde
Maße
b (min.): 125mm
L≤200mm
32
b (min.): L≤125mm
26
d-D
M10
d2( H9)
10
d3 (max.)
20
L (mm)
45
P
1.5
s (max.)
12
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
DIN
444-B
Artikelnummern
Artikelnummer
16181.100.045
EAN
8717077275607
UBB
500647858553
UNSPSC
31161610