Stellringe
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
Stellringe
37820
37820.260.001
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
Adjusting ring with hex socket set screws with cup point DIN ≈705A Automatenstahl Elektrolytisch verzinkt mit ISO 4029 26
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Material
Automatenstahl
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Info
These adjusting rings are equipped with hex socket set screws to ISO 4029 (DIN 916).
Adjusting rings
d
1
≤ 70 are provided with one set screw, rings with larger diameter are provided with two set screws.mit ISO 4029
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
26 mm
Material
Automatenstahl
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Info
These adjusting rings are equipped with hex socket set screws to ISO 4029 (DIN 916).
Adjusting rings
d
1
≤ 70 are provided with one set screw, rings with larger diameter are provided with two set screws.mit ISO 4029
Maße
b (js14)
16
d1
26
d2 (h13)
40
d3
8
D (mm)
26
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
DIN
≈705-A
Artikelnummern
Artikelnummer
37820.260.001
EAN
8715492771827
UBB
950356739538
UNSPSC
31161807