text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Faserdisk 987C 125X22MM 60+


Ceramic grit. For all metalworking companies that use angle grinders for high removal rates. Replaces conventional fibre discs as well as surface grinding tasks performed by reinforced and flap wheel discs. For machining stainless steel, aluminium, titanium and nickel alloys. Ceramic grains are precisely formed with a standard size and vertical arrangem

Artikelnummer 2T449014
Max. Anzahl der Umdrehungen 12000
Durchmesser 125
Typ Rabatt
Material des Trägers Vulkanisierte Faser
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Verpackt pro 25
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Max. Anzahl der Umdrehungen 12000
Durchmesser 125
Typ Rabatt
Material des Trägers Vulkanisierte Faser
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Metall Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Partikel-Typ Keramik
Granulierung nach CAMI 60
Lochmuster Sternförmiges Loch
Model DISC

Beschreibung

Ceramic grit. For all metalworking companies that use angle grinders for high removal rates. Replaces conventional fibre discs as well as surface grinding tasks performed by reinforced and flap wheel discs. For machining stainless steel, aluminium, titanium and nickel alloys. Ceramic grains are precisely formed with a standard size and vertical arrangement. Sharp abrasive surface with up to 3x longer service life. With star hole. Bore 22 mm Ø

Artikelnummern

Artikelnummer 2T449014
UBB 500634215023
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 27646
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.