Kopfschrauben
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
Kopfschrauben
U24212
U24212.019.0125
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
Kopfschraube Rundkopf, Komb. PH/SLT, UNC ASME b18.6.3 ASME B18.6.3 Baustahl Elektrolytisch verzinkt #10-24X1.1/4
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart
Slotted/Phillips Combination
Kopfform
Halbrundkopf
Material
Baustahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
NO.10
Länge
1.1/4 Inch
Antriebsart
Slotted/Phillips Combination
Kopfform
Halbrundkopf
Material
Baustahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Gewinde
Unie Gewinde grob
Threads per inch
24
Info
Screws with diameter ≤ No.5 and length ≤ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min.
Screws with diameter > No.5 and length ≤ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.
Maße
A (max.)
0.359
H (max.)
0.137
J (max.)
0.06
No. cross recess
2
T (max.)
0.087
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ASME
B18.6.3
Artikelnummern
Artikelnummer
U24212.019.0125
EAN
8717077799837
UBB
500624925201
UNSPSC
31161504