Sicherungsmuttern
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
Sicherungsmuttern
U12421
U12421.150.0002
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
Sechskant-Sicherungsmutter mit nichtmetallischem Einsatz ASME b18.16.6, NE UNF ASME B18.16.6 Stahl ASME B18.16.6 Blank Gr.N8 1.1/2-12
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Klasse
Gr.N8
Antriebsart
Hexagon
Material
Stahl
Material technisch
ASME B18.16.6
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Blank
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
1.1/2 Inch
Klasse
Gr.N8
Antriebsart
Hexagon
Material
Stahl
Material technisch
ASME B18.16.6
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Blank
Gewinde
Unie Gewinde fein
Threads per inch
12
Info
Number thread diameters (#) are style NM lock nuts, other diameters are style NE lock nuts.
When in case of order 1 INCH-12TPI is not explicitly stated the 14TPI UNS type will be supplied.
Depending on availability the dimensions may deviate.
Maße
A
2.197
C
1.64
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ASME
B18.16.6
Artikelnummern
Artikelnummer
U12421.150.0002
EAN
8717077382176
UBB
500621096378
UNSPSC
31161727