Gewindefurchende Schrauben
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
Gewindefurchende Schrauben
67020
67020.050.016
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
TAPTITE 2000® Sechskantkopf ≈ DIN 7500 DIN ≈7500 Stahl Elektrolytisch verzinkt M5X16
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Stahl
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Gewinde
Metrisches Gewinde
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 500
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M5
Länge
16 mm
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Stahl
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Gewinde
Metrisches Gewinde
Maße
d-D
M5
dc (max.)
10.4
k (max.)
4.45
L (mm)
16
P
0.8
s
8
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
DIN
≈7500-1-DE
Artikelnummern
Artikelnummer
67020.050.016
EAN
8715494293457
UBB
500574673702
UNSPSC
31161512