Nedtrain Oud
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
Kopfschrauben
56420
56420.040.016
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
Flachkopf mit Schlitz DIN 85 DIN 85 Kunststoff Polyamid (nylon) 6.6 M4X16
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
6.6
Farbe
Weiß
Antriebsart
Schlitz
Kopfform
Flachkopf
Material
Plastic
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 200
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M4
Länge
16 mm
Klasse
6.6
Farbe
Weiß
Antriebsart
Schlitz
Kopfform
Flachkopf
Material
Plastic
Material technisch
Polyamid (nylon)
Gewinde
Metrisches Gewinde
Maße
d-D
M4
Thread length (min.)
38
dk (max.)
8
Full thread if L ≤
40
k (max.)
2.4
L (mm)
16
n
1.2
P
0.7
t (min.)
1
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
NF
≈E25-128
ISO
≈1580
DIN
85
ASME
≈B18.6.7M
BS
≈4183
NEN
≈1603
Artikelnummern
Artikelnummer
56420.040.016
EAN
8715492863195
UBB
950353323039
UNSPSC
31161504