Nedtrain Oud
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
Rändelschrauben & Kordelschrauben
51829
51829.050.018
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
Rändelschrauben DIN 464 DIN 464 Rostfreistahl A1 M5X18
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A1
Gewinde
Metrisches Gewinde
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M5
Länge
18 mm
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A1
Gewinde
Metrisches Gewinde
Maße
b
15
d-D
M5
dk
20
ds
10
Full thread if L ≤
16
h
11.5
k
4
L (mm)
18
P
0.8
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
DIN
464
Artikelnummern
Artikelnummer
51829.050.018
EAN
8715494287098
UBB
500512310797
UNSPSC
31161500
Laden Sie das CAD-Modell herunter