Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Selbstschneidende Schrauben
51337
51337.042.019
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
Kreuzschlitz, Senkkopf, DIN 7504o DIN 7504 O-TX Rostfreistahl A2 ST4,2X19MM
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart
Torx
®
Kopfform
Senkkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Gewinde
Blechgewinde
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
4.2 mm
Länge
19 mm
Antriebsart
Torx
®
Kopfform
Senkkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Gewinde
Blechgewinde
Info
Max. grip length KL = L - L
1
.
Maße
D (mm)
4.2
dk
8.4
k (max.)
2.5
L (mm)
19
L1 ≈
7
P
1.4
Socket
20
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
DIN
7504-O TX
ISO
15482
Artikelnummern
Artikelnummer
51337.042.019
EAN
8715494099820
UBB
500571856839
UNSPSC
31161507