Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Selbstschneidende Schrauben
51336
51336.048.013
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
Kreuzschlitz, Senkkopf, DIN 7504o DIN 7504 O-H Rostfreistahl A2 ST4,8X13MM
Als Favorit hinzufügen
Nicht mehr verfügbar
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart
Pozidriv
Kopfform
Senkkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Gewinde
Blechgewinde
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
4.8 mm
Länge
13 mm
Antriebsart
Pozidriv
Kopfform
Senkkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Gewinde
Blechgewinde
Info
Max. grip length KL = L - L
1
.
Maße
D (mm)
4.8
dk
9.5
L (mm)
13
L1 ≈
8
No. cross recess
2
P
1.6
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ISO
15482 H
DIN
7504-O H
Artikelnummern
Artikelnummer
51336.048.013
EAN
8715494104104
UBB
500571854511
UNSPSC
31161507
Laden Sie das CAD-Modell herunter