PR/085/013
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
Kopfschrauben
51215
51215.050.012
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
Flachrundkopf mit Schlitz NF ≈E25-129 Rostfreistahl A2 M5X12
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart
Schlitz
Kopfform
Halbrundkopf, niedrige form
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Gewinde
Metrisches Gewinde
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 200
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M5
Länge
12 mm
Antriebsart
Schlitz
Kopfform
Halbrundkopf, niedrige form
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Gewinde
Metrisches Gewinde
Maße
d-D
M5
Thread length (min.)
38
dk (max.)
12.5
Full thread if L ≤
50
k (max.)
2.7
L (mm)
12
n
1.5
P
0.8
t (min.)
1.2
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
NF
≈E25-129
Artikelnummern
Artikelnummer
51215.050.012
EAN
8715492275752
UBB
950353683564
UNSPSC
31161504