1-serie productie
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
Kopfschrauben
51122
51122.040.020
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
Innensechsrundschraube ISO 14580 ISO 14580 Rostfreistahl A2 50 M4X20
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
50
Antriebsart
Innensechsrund
Kopfform
Zylinderkopf, niedrige form
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M4
Länge
20 mm
Klasse
50
Antriebsart
Innensechsrund
Kopfform
Zylinderkopf, niedrige form
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Gewinde
Metrisches Gewinde
Maße
b (min.)
38
d-D
M4
dk (max.)
7
k (max.)
3.1
L (mm)
20
P
0.7
Socket
20
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ISO
14580
Artikelnummern
Artikelnummer
51122.040.020
EAN
8715494113137
UBB
500571833242
UNSPSC
31161501
Laden Sie das CAD-Modell herunter