39410
39410.100.030
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
DIN 661/302 Stahl C4C/C10C Blank 10X30MM
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Kopfform
Senkkopf
Material
Stahl
Material technisch
C4C/C10C
Oberfläche
Blank
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 100
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
10 mm
Länge
30 mm
Kopfform
Senkkopf
Material
Stahl
Material technisch
C4C/C10C
Oberfläche
Blank
Maße
d1
10
d2
14.5
d3 (min.)
9.4
D (mm)
10
e (max.)
5
k ≈
3
L (mm)
30
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
BS
4620
ISO
1051
DIN
661/302
Artikelnummern
Artikelnummer
39410.100.030
EAN
8715492822468
UBB
950368011322
UNSPSC
31162201
Laden Sie das CAD-Modell herunter