text.skipToContent
text.skipToNavigation
Sehr geehrter Kunde, geben Sie Ihre Bestellung aufgrund des Christi Himmelfahrtstages und der geplanten Wartungsarbeiten rechtzeitig auf.
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
Tellerfedern
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
Tellerfedern
36302
36302.472.017
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
Tellerfedern für kritische Anwendungen DIN 2093b EN 16983 B Stahl 50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159 Phosphatiert 45X22,4X1,75MM
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
dₑ
45
di
22.4
Material
Stahl
Material technisch
50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159
Außendurchm.
45
Oberfläche
Phosphatiert
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
22.4 mm
dₑ
45
di
22.4
Material
Stahl
Material technisch
50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159
Außendurchm.
45
Oberfläche
Phosphatiert
Typ Nr.
B (medium)
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
F
= spring load in Newton at a deflection
s ≈ 0,75 h
0
(h
0
= l
0
- t)
.
The values specified for
t
are nominal values. In the case of springs with 6 ˂
t
≤ 14 the desired spring load
F
is to be obtained by reducing the thickness of single disc springs
t
to the values between brackets.
Refer to EN 16984 for calculation of disc springs.
Extensive technical data available on request.
Maße
di (H12)
22.4
D (mm)
22.4
F
3646
l0
3.05
t
1.75
Thickness
1.75
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
EN
16983-B
DIN
2093-B
Artikelnummern
Artikelnummer
36302.472.017
EAN
8715492758972
UBB
950357275441
UNSPSC
31161811
Laden Sie das CAD-Modell herunter
Laden Sie zusätzliche Informationen Herunter