Nedtrain Oud
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
Sicherungsringe & -clips
36060
36060.060.001
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
Sicherungsringe für Bohrungen DIN 472 DIN 472 Federstahl Zinc Flake 60MM
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
For nom. size
60
Material
Federstahl
Nom. size bore d1
60
Oberfläche
Delta Protekt®
Info
d
4
is the minimum required installation space.
During assembly it is essential to not over-compress the rings, a maximum compression of 0,99 x
d
1
is recommended. For proper installation use pliers with spread limiter or assemble with the aid of a cone.
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
60 mm
For nom. size
60
Material
Federstahl
Nom. size bore d1
60
Oberfläche
Delta Protekt®
Info
d
4
is the minimum required installation space.
During assembly it is essential to not over-compress the rings, a maximum compression of 0,99 x
d
1
is recommended. For proper installation use pliers with spread limiter or assemble with the aid of a cone.
Maße
Groove d2
63
Groove m (H13)
2.15
Groove n (min.)
4.5
Ring d3
64.2
Ring d4
44.7
Ring s
2
Ring b ≈
5.4
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
NF
E22-165
DIN
472
BS
3673-4
Artikelnummern
Artikelnummer
36060.060.001
EAN
8717077267060
UBB
500649360863
UNSPSC
31163202
Laden Sie das CAD-Modell herunter
Laden Sie zusätzliche Informationen Herunter