Blechschrauben
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
Blechschrauben
26521
26521.029.016
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
Senkkopf, Innensechsrund ISO 14586 C Stahl Elektrolytisch verzinkt ST2,9X16MM
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart
Innensechsrund
Kopfform
Senkkopf
Material
Stahl
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Gewinde
Blechgewinde
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 500
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
2.9 mm
Länge
16 mm
Antriebsart
Innensechsrund
Kopfform
Senkkopf
Material
Stahl
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Gewinde
Blechgewinde
Maße
D (mm)
2.9
dk (max.)
5.5
k (max.)
1.7
L (mm)
16
P
1.1
Socket
10
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ISO
14586 C
Artikelnummern
Artikelnummer
26521.029.016
EAN
8715494218177
UBB
500504723288
UNSPSC
31161507
Laden Sie das CAD-Modell herunter